NOLAN X803 ULTRA CARBON
高速走行時の安定性向上や、エアインテークの大型化と3Dメッシュ採用でヘルメット内部の快適性を向上。
各部の基本機能が進化したニューモデル。
アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー
内装:脱着洗濯可能
あごひも:Dリング
規格:SG規格(MFJ公認)
付属品:PINLOCK曇り止めシート
サイズ:S(55~56)/M(57~58)/L(59~60)/XL(61~62)
規格SG規格(MFJ公認)
仕様あごひも:Dリング
材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー
内装脱着洗濯可能
内容量1個
注意
※帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。