Bulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス はんだ端子

Bulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス はんだ端子 BULGIN

仕様
オス・メス = メス
ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
端子方法 = はんだ
シリーズ = 12960
併用可能製品 = Buccaneerコネクタ
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 50 V ac/dc
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 5mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49871755 12960/1/AU
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする