Apem トグルスイッチ On-Off-On DP PCB

Apem トグルスイッチ On-Off-On DP PCB APEM Apem トグルスイッチ On-Off-On DP PCB APEM

コンタクトのコンフィギュレーションDP スイッチ動作On-Off-On コンタクト定格電流(mA)400@20V 装着方式PCB ターミナルタイプスルーホール アクチュエータ長さ(mm)5.3 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TL49P0050 50018877
TL49P0050 50018877
50018877 TL49P0050
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TL49W0050 50018886
TL49W0050 50018886
50018886 TL49W0050
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする