Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ

Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ APEM Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ APEM Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ APEM

仕様【極/投の設定】双極単投 取付方式パネル取り付け リセット方式回転解除 電源電圧(V)24dc、240ac 構成2NC ヘッド形状マッシュルーム形 ヘッド径(Φmm)40 作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電流(A)10(c)、8(dc) IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)22.7 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC 50026175
A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC 50026175
50026175 A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC 50026184
A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC 50026184
50026184 A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC
オープン
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
A02ESI3B1021X0+PEA01+A01YL5 50026193
A02ESI3B1021X0+PEA01+A01YL5 50026193
50026193 A02ESI3B1021X0+PEA01+A01YL5
オープン
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする