Apex デュアル シングル オペアンプ

Apex デュアル シングル オペアンプ APEX

電源タイプデュアル, シングル RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
パッケージ
1チップ当たりのチャンネル数
ピン数(ピン)
スルーレート(V/μs)
動作温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PA75CD 50026525
PA75CD 50026525
50026525 PA75CD 1個 パワー スルーホール TO-220 2 7 【標準シングル】30、【標準デュアル】±15 1.4 -25
オープン
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50026534 PA78DK 1セット(10個) 高電圧 表面実装 PSOP 1 20 【標準シングル】300 、【標準デュアル】±150 - -40
オープン
89,980
98,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
50026516 PA75CD 1セット(25個) パワー スルーホール TO-220 2 7 【標準シングル】30、【標準デュアル】±15 1.4 +85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする