Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 12

Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 12 DEUTSCH Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 12 DEUTSCH

シリーズDT コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプバックシェル オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品自動車用コネクタ 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1011-249-1205 50096778
1011-249-1205 50096778
50096778 1011-249-1205
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1011-357-1205 50096787
1011-357-1205 50096787
50096787 1011-357-1205
オープン
4,080
4,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする