ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型
形状【ファンハウジング】角型
幅(mm)119
タイプ【終結】リードワイヤ
奥行(mm)38
ベアリングボール
電源電圧(V)24dc
騒音レベル(dB(A))26
動作DC
風量(m3/h)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07