Euroquartz 水晶振動子 8MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波
仕様標準周波数:8MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31