Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド BTIV 24Sシリーズ
仕様●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dc
シャフトソリッド
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP54
スイッチング周波数(kHz)100
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31