Gefran 圧力センサ ゲージ
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31