Bel-Stewart フォーンジャック (メス) パネルマウント RJ45 Jack

Bel-Stewart フォーンジャック (メス) パネルマウント RJ45 Jack Bel-Stewart

仕様オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 タイプ:RJ45 Jack 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:150 V ac 、 コンタクト材質:銅合金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50247576 SS-82100-001
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする