ワークパンツ ポリストレッチ
ポリエステル混率の高い薄手のワークパンツです。
生地に伸縮性を持たせているので、快適に様々な動きに対応します。
シワになりにくく軽い着心地を味わえます。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅をもたせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
生地ストレッチツイル
種別ワークパンツ
色ライトグレー
混率(%)ポリエステル98、ポリウレタン2
股下(cm)76
内容量1本
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗濯の際は無蛍光の洗剤を使用してください。
※アイロンの際はあて布をしてください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください
春夏 ボトムス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50293295
2023-12-31
- 用途:
- 仕事着に
有限会社ファイン 様
お安く購入できて満足。本当は黒や紺があれば良かったが、売り切りのような商品のようなので、安い分使い捨て感覚で購入しました。
- 対象商品:
- 50293286
2023-09-21
- 用途:
- 日常使い
当初2本頂き、この酷暑中薄地でとても快適なので追い発注いたしました。
当初の2本をはきまわししていましたが、3回目の洗濯の際でしょうか
前チャック上のホックのメス(左側)が取れて無くなってしまい
上部を止めることができなくなってしまいました。
サイズも見合ったパンツで、サイドのストレッチに負荷を与えても居りません。
見栄えや出来栄えにクレームはつけませんが、こう言った機能部分が
いくらもはかないうちに、破損するのはいかがなものでしょうか、残念です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 50293295
2023-07-20
- 用途:
- 土木・一般作業
伊東産業株式会社 様
(建設業・工事業)
薄手で夏向けですが素材を考慮しすると暑いかなと思ったのですが、とんでもない。
さらさらして着やすく炎天下でも大丈夫でした。
また色が明るいグレーなので洗濯しても汚れ落ちにくくが目立つかとも思いましたが、特にそんなことはありませんでした。
安いので1シーズンのつもりでもお得かと思います
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50293304
2023-10-19
- 用途:
- 肌触りがとても良い
サービス業
汗をかく時期での使用で肌触りがとても良く作業性も快適です。ハーフパンツで作業したい様な時でも抵抗なく着用でき作業も捗ります。
- 対象商品:
- 50293277
2023-08-17
- 用途:
- 普段着及び作業着
トータルリペアグリーンロード 様
格安なのであまり期待していませんでしたが、生地が薄いので夏は涼しくて快適です。
1人が参考にしています