エリエールトイレットティシュー

エリエールトイレットティシュー エリエール
(8件のレビュー)

柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。

種別芯あり 材質ピュアパルプ100% 幅(mm)114 シリーズエリエール 使用場所トイレ 内容量1パック(4ロール)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44405979 723921 シングル 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49980578 723922 ダブル 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55679244 823282 シングル 55
オープン
 
 
取扱い終了
55679253 823301 ダブル 30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55679244
2023-02-12
用途:
柔らかくて、しっかりしています。
医療・福祉・介護関連業

ソフトな使い心地と、香り付きが良いです。
お試しですが、品質の良さが分かりました。

対象商品:
55679253
2022-11-04
用途:
沢山重ねる人

少量重ねるだけでも案外いけます。
沢山重ねる癖がある人は、時には勇気を持って薄造りに挑戦されてはいかがでしょうか?

対象商品:
55679244
2022-09-24
用途:
生活用品
サービス業

特に問題なく、コストパフォーマンスがとても良いと思います。

対象商品:
49980578
2020-09-24
用途:
トイレットペーパー
不動産業

トイレットペーパー不足時に購入、いつもはスコッティだが
エイエールは鮨薄いように思う。

対象商品:
49980578
2020-03-15
用途:
柔らかいです。

このエリエールのダブルが最も好きなトイレットペーパーです。
トイレットペーパーが品薄な時期にもかかわらず購入できて助かりました。

対象商品:
44405979
2020-05-03
用途:
トイレ用
サービス業

この時期、ネットで購入できるなどと思っていなかったので、ストックにもなると、つい釣られて購入してしまいました。価格は高い目に感じますが、品質は良い物ですので許容範囲でした。

対象商品:
44405979
2020-05-05
用途:
家のトイレ
その他業種

いつもは ダブルを使っているのですが、品切れだったので、シングルを買ってみました。
やっぱりダブルの方がいいですね。

2020-03-07
用途:
普段使いに
野口克巳 様 (製造業)

使い心地が、柔らかくてよいですね
また購入したみたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする