キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応)
家庭用電源、乾電池でも使用できる。
CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
ワイドFM対応。持ち運びに便利なハンドル付き。
用途事務所や工場の朝礼、体操時に。ラジカセ、ラジオ、カセットレコーダー、CDラジオなどとして。
付属品取扱説明書(保証書付き:本書)、電源コード
質量(kg)約1.7
色シルバー
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9(単2形乾電池×6本)※乾電池は別売り
消費電力(W)10
最大出力(W)1+1:総合2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×140(突起物を除く)
保証期間お買い上げ日より1年
対応メディア音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません。
受信周波数FM:76~108、AM:522~1629KHz
待機電力(W)1.2
内容量1台