ANGEL GT II

ANGEL GT II - PIRELLI(ピレリ)

スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全14種類を絞り込む
タイヤサイズ
リム径(inch)
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
タイプ
標準リム幅(inch)
許容リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500038543111200120/60 ZR 17 M/C (55W)17TL3.53.50-3.75
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500038633111300120/70 ZR 17 M/C (58W)17TL3.53.50-3.75
41,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500038793111500120/70 R 19 M/C 60V19TL3.53.50-3.75
41,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500038883111400120/70 ZR 17 M/C (58W)17TL (A)3.53.50-3.75
41,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500038973111600150/70 ZR 17 M/C (69W)17TL4.254.00-4.50
50,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039063111700160/60 ZR 17M/C (69W)17TL4.54.25-5.00
52,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039153111800170/60 R 17 M/C 72V17TL4.54.50-5.50
52,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039243111900170/60 ZR 17 M/C (72W)17TL4.54.50-5.50
57,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039333112000180/55 ZR 17 M/C (73W)17TL5.55.50-6.00
60,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039493112100180/55 ZR 17 M/C (73W)17TL (A)5.55.50-6.00
60,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039583112300190/50 ZR 17 M/C (73W)17TL (A)65.50-6.00
61,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039673112200190/50 ZR 17 M/C(73W)17TL65.50-6.00
61,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500039763112400190/55 ZR 17 M/C (75W)17TL65.50-6.00
63,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
500039853112500190/55 ZR 17 M/C (75W)17TL (A)65.50-6.00
63,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする