曜日別特売

KAROO STREET

KAROO STREET - METZELER(メッツラー)

オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。
KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500060243555800120/70 R 17 M/C 58V M+S17
34,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060493142500110/80 R 19 M/C 59V M+S19
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060673142600120/70R19M/CTL 60VM+S10
36,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060853556000130/80 R 17 M/C 65V M+STL17
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500061033142800150/70 R 17 M/C 69V M+S17
43,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500061193142900170/60 R 17 M/C 72V M+S17
53,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500061283555900180/55 R 17 M/C 73V M+S17
56,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500061373143000150/70 R 18 M/C 70V M+S18
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060943556100140/80 R 17 M/C 69V M+S17
32,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060333555700100/90 - 19 M/C 57V M+S19
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500060583755500120/70 R 19 M/C 60V M+S19
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50006076314270090/90 - 21 M/C 54V M+S21
25,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする