机上汎用タブレットアーム

机上汎用タブレットアーム サンワダイレクト

机の上や台の上に簡単設置。両手を使いながらのタブレットの閲覧に最適です。
7.9インチ~13インチのタブレットの取り付けが可能です。
フレキシブルアームで最適な位置調整が可能です。
ホルダー部は90度事に360度回転できます

材質ABS、スチール 寸法(mm)【クランプ式アーム挟み込み部】(最大)60、【ホルダー部挟み込み】200~240 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)500 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50007397 100-LATAB010
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする