iPad・タブレット用アーム

iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト

iPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは上下で挟み込むタイプで、7~11インチ対応です。
ホルダーはボールジョイントになっており上下左右に画面を傾けることができます。
デスクへの取り付けはクランプ式になっております。

材質ブラケット部/ABSアーム部/スチールアタッチメント/樹脂+スチール 質量(kg)0.83 ブラック 使用工具手袋 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)1.5 内容量1台
注意
※iPad、タブレットは横方向のみの設置になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50007494 100-MR060
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする