スマホアーム(クリップ式)
デスクやベッドのフレームに簡単に着脱できるクリップ式取付けのスマホアームです。
先端はスマートフォンを簡単に着脱できるホルダーです。
画面をスワイプさせた際に機器が動かないようしっかりとホールドします。
様々な機器に合わせて、右のフレームを稼動させサイズをあわせることができます。
W55~80mm程度まで対応。スマホを横向きにした状態での設置も可能です
スマホを取付けたまま、ホルダーを回転させ、横向きにすることができます。
ジョイント部分は角度調整ができるように動かすことができます。
材質クリップ・アーム/スチールホルダー/ABS
質量(g)425
色(天板)ブラック
総耐荷重(kg)0.2
内容量1台
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07