ハンガー付きメッシュオフィスチェア
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、型崩れしにくいモールドウレタンを使用。
腕の疲れを低減する肘付き。腕の長さに合わせた上下可動も可能。
首の疲れを低減するヘッドレスト付き
背もたれに衣服をかけておくことができるハンガーを取り付け外し可能。
座面横のレバー操作で座面の高さが調節と、4段階のリクライニングが可能。
背座シンクロロッキング付。
色ブラック
仕様ガス圧リフト、モールドウレタン、シンクロロッキング4段階リクライニング機能、上下可動肘付き(PUクッション)、ヘッドレスト付き、ハンガー付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
使用工具手袋
張地背:ポリエステルメッシュ(ブラック)、座面:布
組立時間40分
総耐荷重(kg)100
六角レンチ(mm)5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。