宅配ロッカー用設置台(高さ可動式)

宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト 宅配ロッカー用設置台(高さ可動式) サンワダイレクト

宅配ロッカーを床面に置くのではなく、より利用しやすい高さに調整できる設置台です。
台座も重量感があり、しっかりと設置できる仕上げです。
設置する高さも可動式で、3段階の高さに調整できます。
300-DLBOX016の宅配ロッカー専用台になります。

付属品取り扱い説明書兼保証書底面用のアジャスター×4個可動固定用の調整つまみ×1個宅配ロッカーを固定するネジ×4本上部台座と支柱を固定するネジ×2本 材質亜鉛メッキ鋼板 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【台座上面(宅配ロッカーを載せる板)】260×260×4、【台座底面(設置台の土台板)】420×420×24、【支柱固定部】80×40×1.6、【支柱可動部】70×30×1.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×600~800(高さ可動式) 可動範囲(mm)600/700/800(3段階) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010136 300-DLBOX016OP
オープン
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする