LEDセンサーライト 大(マグネット付き)屋内用

LEDセンサーライト 大(マグネット付き)屋内用 サンワダイレクト

人感センサー付きLEDライトで、感知エリアに入った人の動きを感知して自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
USB充電方式で、約5時間の充電で1か月以上使用可能です。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体を直接マグネットで取り付けることも可能で、カセット式で両面テープで取り付けもできます。
本製品は、屋内用タイプです。

仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 付属品差し込みトレイ、挟み込みトレイ、取り付けネジ、貼り付け用両面テープ 材質アルミニウム、プラスチック、マグネット 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)DC5 連続使用時間(時間)5 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×13×37 相対湿度【操作】≦95% 充電時間(時間)4 コネクタUSBAコネクタオス バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)(最大)90 LED寿命(時間)20000 使用環境湿度(%)5~95 LED使用数(個)25 センサー感知範囲3m、水平約100度、垂直約50度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010328 800-LED019
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする