スーパーNANOX ニオイ専用

スーパーNANOX ニオイ専用 LION(ライオン)
(4件のレビュー)

”独自洗浄成分MEE”と新配合”ナノ消臭酵素”により、ニオイ汚れをナノレベルにまで分解・除去。
プレミアム抗菌処方で48時間ずっと抗菌。ニオイの原因となる様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌)の増殖を抑えます。
新配合の消臭成分入り香料が、着用中もニオイを中和しニオわせません。
すっきり爽やかなアクアソープの香り。
洗たく槽もニオイ・菌・カビからしっかり守ります。~多糖分解酵素配合~
すすぎ1回OK
スピードコースでもOK。

シリーズトップ 形状液体 成分水、ポリオキシエチレン脂肪酸メチルエステル、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤、エチルアルコール、アルカノールアミン、脂肪酸塩、香料、酵素、p-トルエンスルホン酸、クエン酸、抗菌剤、BHT、水酸化ナトリウム 香りアクアソープ
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50294379 - 1個(1230g) 詰替用 超特大
オープン
 
 
取扱い終了
50294397 - 1個(900g) 詰替用 特大
オープン
 
 
取扱い終了
50294388 - 1個(350g) 詰替用
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50294379 - 45155865 - - NANOX one ニオイ専用 LION(ライオン) 45155865 NANOX one ニオイ専用 LION(ライオン) 1個(1160g) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50294397 - 45155856 - - NANOX one ニオイ専用 LION(ライオン) 45155856 NANOX one ニオイ専用 LION(ライオン) 1個(820g) 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-12-15
用途:
衣類の洗濯
株式会社栄工務店 様

商品はいいもので、送料無料にする調整で一緒に購入していましたが、先日実店舗で値段を見てビックリ、
半値近く安い値段で売られていました。
多少の値段差なら便利なモノタロウで買いますが
ここまで高くでしか売れないのなら扱わない方がいい、
これから買う商品全てが市場価格と乖離してないか疑いながら注文するようになります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
50294379
2022-11-08
用途:
加齢臭漂う作業着の洗濯
セオサイクル桜台店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のNANOXで落ちていた臭いが取れなくなり、まだまだ着れる状態の服を捨てるのはもったいないと思っていたので、スーパーNANOXを試しました。
臭い落ちは抜群です。

対象商品:
50294379
2022-01-29
用途:
通常に使用
その他業種

使用後には気になるようなことが全く感じません効果が出ているものと思います。

今後も継続して使用します。

対象商品:
50294388
2021-11-27
用途:
洗濯用
製造業

いつも使用している洗剤なので、安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする