手指消毒スプレーVH
アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、幅広いウイルス・細菌に有効な「酸性アルコール消毒剤」です。
リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めました。
スプレーするだけで、手指の洗浄・消毒がカンタンに。
保湿成分(アラントイン)配合で手肌にやさしい。
室内の目につく場所でも気軽に設置できるよう、商品ラベルをはがせばシンプルボトルに!お部屋のインテリアに馴染み、オールシーズンお使いいただけます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸
区分指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果手指・皮ふの洗浄、消毒
内容量1個(300mL)
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50294668 | - | 28632828 | - |
![]() |
ハンドラボ 手指消毒スプレーVH | SARAYA(サラヤ) | 1個(300mL) | ¥699 税込¥769 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 50294668
2021-05-26
- 用途:
- 事務所の出入り口に常備
建設業・工事業
変な臭いもなく、すぐサラッと手にすり込めてとてもいい感じです。フィルムをはがした方がスタイリッシュなのでしょうが、目に留まるようにしたいので、そのままはがさず利用しています。
- 対象商品:
- 50294668
2021-02-04
- 用途:
- 手の消毒用
農・林・水産業
コンパクトな大きさで玄関先に置いてもじゃまにならず、手指の消毒をこまめにしています。一枚皮を剥いた時のデサインも気に入っています。
- 対象商品:
- 50294668
2020-11-04
- 用途:
- 帰宅時
メンテナンスKM 様
(サービス業)
家庭用に丁度良い大きさです、商品のパッケージもすごく良いと思います、エタノール濃度76.9~81.4は良いと思います。