湯ったりたたみ
緻密に織り込んだ水をはじく樹脂製畳表により、濡れてもすべりにくく安全です。
ほどよいクッション性があり、足ざわりがソフトで、万一転倒しても怪我をしにくく、安心です。
畳表は1本1本を丁寧に織り込んでいるので本物の畳の風合いがあり、市松貼りにすればモダンなデザインに仕上がります。
断熱性の高い素材を使用しており、床からの冷え込みを緩和します。
浴室用洗剤、ブラシ等で掃除が出来ます。
カッターで簡単にカットできるから形状は自由自在。
施工場所を選ばず、取り外しも簡単です。
複雑な形状でも現場施工が出来ます。
「畳のお風呂」としてお客様や利用者様にワンランク上のおもてなしができ、評判を呼んで集客につながります。
水場でも安全・衛生的に使い続けられるよう、素材や構造、そして施工方法まで工夫を凝らしています。
材質畳表:樹脂※丈夫で水にも強い素材(主原料:PP)、芯材:ソフトボード(EVA)、裏面:ポリエチレン・ゴム(ジョイント部)
寸法(mm)900×900×17
内容量1台
注意
※底面には溝を施しているのでしっかり排水されます。畳に水がたまることはありません。※畳同士は付属のジョイントパーツで簡単に連結でき、ズレが起こりません。
※定期的に製品を立てかけて乾燥させてください。
※湯温により反りが発生する場合があります。
※原則的に敷き詰め施工になります。
※切り口はアイロン溶着、瞬間接着剤などで補強してください。