電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。



修理の仕事で今まで単4電池式の物を使用してきましたが、モーターが非力で軽い研磨しかできませんでした。
有線式はパワーもありモーターの精度も良く長時間使うには最良なのですが、ケーブルの着脱の手間があり、一瞬だけ使う場合は不便でした。
こちらの製品は単4電池式とケーブル式の中間の性能という感じです。
単4式に比べるとかなりパワーはありますが、本格的な切削には少し物足りないです。
本体が太く少し重いですが、ケーブル付きよりは気軽に使えます。
振動は多めなので、長時間使う場合はケーブル式がいいですね。
サッと出してちょっとだけ使う用途にはすごく向いています
安いけど思ったより使えます。
お値段は安いですが、電池式でコードレスなので短時間のちょっとした切削や研磨作業などに手軽に使えて便利です。初代のはもう5、6年使いましたが、最近ほんの少し使いはじめだけ接触が悪くなってきたので買い直しました。
現場の制御盤に付いている表示パネル(3mmアクリル板)の加工に使用。制御盤が古いのもあって、割れないように電動工具ではなくこちらの電池式ルーターを選んだ訳ですが、アクリル板が厚く力が足りませんでした。ただ同梱のダイヤモンド砥石は小さい力で削れて仕上げに使うにはいいと思いました。
コード式に比べるとトルクは弱めだが対象がプラ、木等なので全く問題なし、最近単4対応のスリムなモーターの弱いものばかりだったので単3電池使用の大きいモーターのものがあって助かりました
単3形乾電池なので単4形乾電池使用のものより電池の持ちは良さそう。
ただ、その分ボディが太くて多少握りにくいところはある。
また、結構振動があり、長時間使うと手がしびれるかもしれない。
爪の両端のカーブ、爪の裏からなど、ヤスリを当てる角度を変えただけで負荷がかかるのかすぐ止まります。また、再起動しようとしても止まった状態はONの状態のため、再度OFFにしてからまたONにする必要があります。しかし負荷がかかって止まった時は、トルクを手で回してあげないと再スタートできません。非常に多数がかかる。ある程度の抵抗に耐えられないと話になりません。爪程度もやすれない粗悪品です。
豆腐なら削れるかもしれませんね。
接触がいまいちで、
安定しないのが不満です。
もう少ししっかりした作りと思いましたけど、
値段相応かもしれないです。