Baumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズ

Baumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズ Baumer

仕様PA 213 series continuous voltage indicator. Panel indicator powered directly by the voltage being measured. 3-digit display with 10 mm red LEDs. 8 ~ 30 Vdc voltage input signal. DIN format 24×48 mm. 幅(mm)【カットアウト】44 高さ(mm)【カットアウト】22 シリーズPA213 桁数3 ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応 効果【アナログ】数字のみ 電流の種類DC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50271473 PA213.009AX01
オープン
25,780
28,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする