Belden Cat7aケーブル

Belden Cat7aケーブル BELDEN

タイプ【導体ストランド】ソリッド 許容電流(A)1.5 材質(シース)LSZH シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状S/FTP 内容量1リール(500m)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
許容電圧範囲(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50271595 1888ENH.00500 1888ENH 8.1 22 AWG 72 68.4 100 m @ 1200 MHz
オープン
259,800
285,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50271604 1886ENH.00500 1886ENH 7.5 23 AWG 75 68.4 100 m @ 1200 MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50271613 1886ELV.00500 1886ELV 7.7 23 AWG 75 68.4/ 100m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50271629 1888ELV.00500 1888ELV 8.1 22 AWG 72 68.4/ 100m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする