Cinch フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途D-Subコネクタ RS002140000EL1K

Cinch フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途D-Subコネクタ RS002140000EL1K CINCH

仕様ハイスペック、フィルタ付きアダプタ. EMCを備え、EMIを最小限に抑える電気通信用の設計 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 静電容量型基板内蔵 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ プラグ / ソケットインターフェイスを提供 4.40 UNCメスネジロック付き I/Oシステムをフィルタなしからフィルタ付きにアップグレード RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ 併用可能製品37極D-Subコネクタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50276958 FA-37PS/1
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする