Fulleon SQG3/W 用カバー カバープレート 114 (直径) x 35 mm

Fulleon SQG3/W 用カバー カバープレート 114 (直径) x 35 mm FULLEON

仕様CPD. オプションのキャップを用意(別売り). Squashni G3 - プラットフォームサウンダ. 大きなフラット表面で、ほとんどの一般的なヨーロッパの検出器の取り付けが可能です。 高効率と低動作電流で、多くのシステムと互換性を持ちます。. ほとんどの検出器に対応する固定プラットフォーム 低消費電流 スタンドアロン使用時のいたずら防止カバー 簡単取り付け対応の第1固定ベース 音量調整(10 dB) 寸法(mm)114(直径)×35 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバープレート 併用可能製品Squashniサウンダ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50283827 SQG3 CAP
オープン
2,020
2,222 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする