Gefran 温度調節器 (PID制御) 96 x 96 (1/4 DIN)mm 2500
仕様CE. Model 2500 - Pressure、 force and temperature controller. Controller for processes with fast rates of change PID controller with 8 selectable parameter sets Sampling frequency 2 ms Programmable with mathematical formulae Peak value storage Device front equipped with 5-digit displays and 2 bar graphs Alarm changes display colour. Main applications. Pressure controller for extrusion plants and injection moulding equipment used in plastics manufacturing Differential pressure control Force controller for machines used in the production of fabrics、 paper and plastic films Tensile controller for coiling stations
寸法(mm)96×96 (1/4 DIN)
奥行(mm)180
電源電圧(V)100、240ac
保護等級IP54、 IP65
ディスプレイLED、マルチライン
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+50
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31