曜日別特売

PFAクリーンパックチューブ

PFAクリーンパックチューブ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。

用途
薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
材質PFA(フッ素樹脂)透明
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503848378mm×10mm1パック(20m)88×1010
40,250
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
503847492mm×3mm1パック(3m)22×33
1,270
取扱い終了
返品不可
503847582mm×3mm1パック(20m)22×33
7,250
取扱い終了
返品不可
503847673mm×4mm1パック(3m)33×44
1,730
取扱い終了
返品不可
503847763mm×4mm1パック(20m)33×44
9,550
取扱い終了
返品不可
503847854mm×6mm1パック(3m)44×66
4,030
取扱い終了
返品不可
503847944mm×6mm1パック(20m)44×66
22,430
取扱い終了
返品不可
503848036mm×8mm1パック(3m)66×88
5,520
取扱い終了
返品不可
503848196mm×8mm1パック(20m)66×88
31,050
取扱い終了
返品不可
503848288mm×10mm1パック(3m)88×1010
7,250
取扱い終了
返品不可
特別運賃
5038484610mm×12mm1パック(3m)1010×1212
8,740
取扱い終了
返品不可
5038485510mm×12mm1パック(20m)1010×1212
47,730
取扱い終了
返品不可
5038486415.8mm×19mm1パック(3m)15.815.8×1919
21,850
取扱い終了
返品不可
5038487315.8mm×19mm1パック(20m)15.815.8×1919
109,250
取扱い終了
返品不可
5038488922mm×25mm1パック(3m)2222×2525
26,450
取扱い終了
返品不可
5038489822mm×25mm1パック(20m)2222×2525
138,000
取扱い終了
返品不可
503849072.18mm×3.18mm1パック(3m)2.182.18×3.183.18
1,500
取扱い終了
返品不可
503849162.18mm×3.18mm1パック(20m)2.182.18×3.183.18
7,820
取扱い終了
返品不可
503849253.95mm×6.35mm1パック(3m)3.953.95×6.356.35
4,950
取扱い終了
返品不可
503849343.95mm×6.35mm1パック(20m)3.953.95×6.356.35
27,600
取扱い終了
返品不可
503849434.35mm×6.35mm1パック(3m)4.354.35×6.356.35
3,800
取扱い終了
返品不可
503849594.35mm×6.35mm1パック(20m)4.354.35×6.356.35
20,700
取扱い終了
返品不可
503849686.35mm×9.53mm1パック(3m)6.356.35×9.539.53
10,350
取扱い終了
返品不可
503849776.35mm×9.53mm1パック(20m)6.356.35×9.539.53
54,050
取扱い終了
返品不可
503849867.53mm×9.53mm1パック(3m)7.537.53×9.539.53
6,900
取扱い終了
返品不可
503849957.53mm×9.53mm1パック(20m)7.537.53×9.539.53
36,800
取扱い終了
返品不可
503850049.5mm×12.7mm1パック(3m)9.59.5×12.712.7
13,800
取扱い終了
返品不可
503850139.5mm×12.7mm1パック(20m)9.59.5×12.712.7
78,200
取扱い終了
返品不可
5038502922.2mm×25.4mm1パック(3m)22.222.2×25.425.4
28,750
取扱い終了
返品不可
5038503822.2mm×25.4mm1パック(20m)22.322.3×25.425.4
158,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする