曜日別特売

ユニチューブ

ユニチューブ - 日本理化学器械(NRK)
(2件のレビュー)

耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。

内容量1個(1m)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50410649#1 1/2-1.5×3.5
420419
419
461(税込)
当日出荷
50410658#2-2×4
420419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410667#2 1/2--
420419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410676#3-3×5
440439
439
483(税込)
当日出荷
50410685#4-4×5.8
480479
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410694#4S-4.2×5.8
480479
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410703#5-5×7
540539
539
593(税込)
当日出荷
50410719#6-6×8.5
720719
719
791(税込)
当日出荷
50410728#6G-6×9
820819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410737#7S-7×9
920919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410746#7-7×10
1,050999
999
1,099(税込)
当日出荷
50410755#8-8×11.5
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50410764#9-9×13
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410773#10-10×14.5
1,6801,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410789#12-12×16
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410798#13-13×18
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410807#15-15×20
2,6502,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410816#16-16×22
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410825#18-18×24
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410834#20-20×28
5,6005,598
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410843#25S-25×31
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410859#25-25×34
6,8006,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410868#30-30×38
8,9008,898
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410877#35-35×45
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410886#40-40×52
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410895#2W-2×5
650649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410904#3W-3×6
680679
679
747(税込)
当日出荷
50410913#3WG-3×7
820819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410929#4W-4×9
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410938#4WG-4×9.5
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
50410947#4 1/2W-4.5×8.5
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410956#4 1/2WG-4.5×9.5
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50410965#5W-5×9
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410974#5WG-5×10
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410983#6W-6×12
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50410999#6WG-6×13.5
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411008#7SW-7×13
2,6002,598
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り6点です
50411017#7W-7×15
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
当日出荷
50411026#8W-8×16
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411035#9SW-9×15
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
50411044#9W-9×17
4,9004,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411053#10W-10×20
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411069#11W-11×22
8,6008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50411078#11WG-11×28
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411087#12W-12×24
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411096#13W-13×26
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50411105#15SW-15×26
9,6009,598
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411114#15W-15×30
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411123#16W-16×34
11,30010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411139#19W-19×38
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50410755
2021-10-11
用途: 試験装置の循環部品として
製造業

販売長さが1種類は不都合。顧客指定の長さでの販売を可能とする必要がある。

対象商品 : 50410816
2020-04-06
用途: 水槽用ホース

商品説明をしっかり読まなかった自分が悪いのですが、1m単位の製品です。30メートルと勘違いしました。返品もできませんので購入の方は注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする