神保電器
接続用パッチコード コード長250mm
色
白
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
0.25
材質(ブーツ)
軟質可塑性樹脂
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
ケーブル長(cm)
25
伝送帯域(MHz)
100
爪折れ防止
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50310323
PTC250
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください