ワイヤレスキーボード
コードの煩わしさがないワイヤレスキーボードです。
付属品のUSBドングルをパソコンに挿入すると、キーボードが使用できます。
作業時に角度調整が可能なスタンドがついています。
用途PCの操作に
色ブラック
無線通信方式2.4GHz帯
付属品USBドングル×1個
寸法(mm)445×148×23
質量(g)514(電池含まず)
対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10
接続方式無線
使用電池単3アルカリ乾電池×1本(別売)
操作距離最大10m
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※電池は付属しておりません。
※レシーバーとなるUSBドングルは背面の電池ケースの中に封入されています。
キーボード の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50502236 | M577G-TK | 45231176 | BSKBW120BK |
![]() |
無線2.4GHz フルキーボード | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥2,298 税込¥2,528 | ナショナルブランドの相当品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 50502236
2022-06-16
- 用途:
- データ作業
有限会社下岡商会 様
(サービス業)
壊れてたみたいで使えませんでした。(スイッチが入らない)
MonotaROからの回答
この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
- 対象商品:
- 50502236
2020-05-06
- 用途:
- ウエブサイト検索時の打ち込みやその他
テクマサービス 様
(建設業・工事業)
接続に関しては本体に単4乾電池2本が必要です。自前で調達してください。使用時間に関しては未知数です、まだ使って3日目ですので。
アダプターを USBに差し込めばすぐにドライバーが自動インストーされ使用できます。環境はWindows10 pro 64ビットです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 50502236
2020-09-09
- 用途:
- 趣味
原井清美 様
純製のキーボードが使えないので 仕方なく購入。
キーの操作感は キーを叩くとグニャグニャ感とガチャガチャ音がすごくて
最初はいやだった。
最近やっと慣れてきた。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07