ロッドホルダー アルミ5連 ロング

ロッドホルダー アルミ5連 ロング トップウォーター
(1件のレビュー)

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。

材質アルミ(アルマイト加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×270 ホルダー径(mm)(内径)45 間隔(mm)(ホルダー)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50331357 TRH003L
7,800
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50331357
2022-08-09
用途:
船体に取り付け
米翔丸 様 (サービス業)

送られて来た商品が註文写真のとは黒ゴムラバー部分の長さが違います。
新しいタイプのほうがラバー部分が長く問題はないのですが私の場合は追加で設置したので同サイズが必要でした。確認の上註文写真を差し替えるか写真のラバー部分の短い方も在庫があるようでしたら出来れば交換お願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。別途ご連絡いたします。何卒宜しくお願い致します。
お届けの商品が違う等ございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。
レビュー欄にご投稿いただいた場合、対応にお時間を頂戴する場合がございます。
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする