どんな書類もこれひとつでピッタリ印刷。対応用紙は「すべて」。これまで手書きだった書類や伝票も簡単・キレイに作成できる、印刷位置合わせソフト。高機能なのに使い方は簡単「3ステップ」。定型用紙やラベルをスキャナーで読み込み、打ちたい場所に直接文字を入力するだけで、面倒だった位置合わせ印刷が簡単に行なえます。区役所・市役所・県の書類、見積・納品・請求書、あらゆる定型書類やラベルに対応。どんな書類もこれひとつでピッタリ印刷。もちろん定型書類だけでなく、企業オリジナル書類に文字の位置を合わせて印刷するのも簡単です。書類の読込はスキャン、PDFファイル、画像ファイルから設定でき、読み込んだ書類が斜めでも簡単に修正できます。今バージョンでは、インターネットに繋がったパソコンであれば、お使いのブラウザからアクセスするだけで、どこからでもWeb版「すごい位置合わせPRO」の機能がご利用いただけます。書類の編集や印刷をソフトのインストールなしにご使用いただけます。ダウンロードも不要ですので、会社でフリーソフトの導入が禁止されている方でもすぐにご使用いただけます。また、運送会社37社の送り状に対応、170種類以上を収録しました。