ステンレスペダル式ごみ箱角型45L

ステンレスペダル式ごみ箱角型45L モノタロウ

踏みやすい幅広ペダルを軽く踏むとフタが開き、「ソフトダンパー機能」によって離すと緩やかに閉まります。
いつも清潔に保てるインナービン付き。インナービンにはゴミ袋ホルダーホールが付いており、大き目のゴミ袋もスッキリ取り付けられます。
全開ストッパーで固定することで、常時ゴミを捨てる際や、ゴミ袋を取り換える際に便利です。
背面の取っ手を持って持ち運びが可能です。いつも清潔に保てるインナービン(中子)付き。

用途オフィス、病院、倉庫、工場でのごみ捨てに 材質表面:ステンレススチール、ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン 容量(L)45 メタリックシルバー 質量(kg)9.6 高さ(mm)930(フタを開けた時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×320×690 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1台
注意
※ゴミ箱以外の用途に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50648913 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50648913 - 85411367 EK9368MT-45L EK9368MT-45L Xキューブ ステップビン EKO 85411367 Xキューブ ステップビン EKO 1台 26,000 税込28,600 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする