ワットモニター WMT-8
コンセントに挿し、ボタンひとつで簡単に測定ができます。
電気製品の、その時消費している電力がひと目でわかります。
測定範囲積算料金(0.00~9999円)、CO2換算(0.00~9999kg)、消費電力(0.0~1650W)、積算電力量(0.00~9999kwh)、積算時間(00:00~9999h)
定格容量15A、100V(1500Wまで)
測定周期(秒)1
内容量1個
コンセントに挿し、ボタンひとつで簡単に測定ができます。
電気製品の、その時消費している電力がひと目でわかります。