電波実験器 EW

電波実験器 EW ナリカ

送信器から出力された指向性の良いコヒーレントなマイクロ波を用いて、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
また、波長が短いので、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
セットに含まれるブラッグ反射用結晶モデル、反射・遮蔽用のアルミ板などを使って多彩な電波実験が行えます。
干渉計を構成するための専用スケールを使い、マイケルソン干渉計やブラッグ反射の実験ができます。
【この実験器でできる実験】
反射の実験
定常波の実験
プリズムによる屈折
偏向実験
ダブルスリットでの干渉
ロイズのミラー実験
ファブリー・ペローの干渉計
マイケルソンの干渉計
光ファイバー光学実験
ブルースター角の実験
ブラック反射の実験

仕様
【送信器】仕様:ガンダイオード使用、マウンティングスタンド(電磁ホーン付き、360°回転可能)
【受信器】仕様:増幅器およびメーター内蔵、モニタ出力・感度調節機能搭載、マウンティングスタンド(電磁ホーン付、360°回転可能)
付属品角度計測器、固定アーム、回転台、ホルダ、反射板、偏光板、スリット台、プリズム、ブラッグ反射実験用結晶モデル、ポリエチレン液、ACアダプタ 電源ACアダプタ 振動数【送信器】出力波長:約10.5GHz、出力10mW 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50421185 B10-7773
オープン
1,059,000
1,164,900 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする