LEDポケット顕微鏡 KB-01
ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)約35×84×20
質量(g)約30
電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属)
倍率60×~100×(ズーム式)
機能ピント調節機能
光源白色LED
内容量1個
ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。