花の構造模型セット J-4

花の構造模型セット J-4 ナリカ

中学校用
アブラナ(離弁花)、エンドウ(離弁花)、タンポポ、ツツジ(合弁花)。中学生で学習する花の構造模型4種がセットになっています。

その他プラスチック製台つき 材質プラスチック 寸法(mm)アブラナ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能/エンドウ:約130×130×95(台含む)、おしべ・めしべ(一体型)取外し可能/タンポポ:約130×130×110(台含む)、柱頭・おしべ・子房(一体型)取外し可能/ツツジ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能 質量(g)4個で約300 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50426523 M60-3151
オープン
27,000
29,700 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする