電気による発熱実験器

電気による発熱実験器 ナリカ

●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。

仕様温度計挿入孔2箇所付き 付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別水槽付 寸法(mm)約94×84×17 質量(g)約45 本体寸法(mm)約124×110×50 本体質量(g)約100 線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm)各約80 内容量1個
注意
※実験中は高温になるため、電熱線に触れないよう十分注意してください。
※ロットによりみつろうシートの色が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50428849 B10-5748
オープン
6,600
7,260 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-5748電気による発熱実験器<水を温める>

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする