曜日別特売

バイオ水素エネルギー実験キット

バイオ水素エネルギー実験キット - ナリカ

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。

セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター種別(フルセット)AHF-1寸法(mm)315×185×244(チャンバー)質量(kg)約2温度(℃)到達温度25~30℃程度ヒーター寸法(mm)150×180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430827G40-6230
オープン
52,000
57,200(税込)
62日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする