プロペラモーター

プロペラモーター ナリカ

寸法(mm)50×50×90(台) 電圧(V)標準電圧0.4~1.5、限界電圧1.5 モーター光電池専用モーター H-158 電流(mA)約20(空転時) 使用例くだもの電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの) 内容量1個
注意
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50433286 P70-3935
オープン
1,850
2,035 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする