水の循環実験器

水の循環実験器 ナリカ

中学2年生 天気の変化
自然界における水の循環を学習できる実験器です。
本体にお湯を入れてふたをし、上部を氷で冷やすことにより、水蒸気が凝縮(雲)し、水滴(雨)となります。
水の循環を視覚的に理解することができます。

付属品スタンドライト、スタンド、雲形カップ 種別WSN-S(スタンドライト付) 材質PET(本体) 寸法(mm)約300×420×120 内容量1個
注意
※本体は耐熱性がありませんので、実験に熱湯を使わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50440417 J46-3516-02
オープン
23,500
25,850 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする