曜日別特売

蒸気エンジン

蒸気エンジン - ナリカ

「C15-2204蒸気エンジン(スタンダード)」よりもボイラーなどを大きくし、より効率よく動力を得ることのできるモデルです。
専用の発電機と電球を取り付けられており、回転があがると電球を点灯させることが出来ます。
これにより、熱エネルギーから電気エネルギーを得ることができる原理へとつながり、現在の発電機の学習にも最適です。

付属品固定燃料、じょうご、潤滑油、動力取り出し用スプリングベルト、手袋種別(電灯付き) D18寸法(mm)360×360×200質量(kg)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443393C15-2205
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする