ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 岩石/化石/鉱物 鉱石標本 種別(教師用)OR-15R 鉱石標本 注文コード 50444608 セット内容金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、辰砂、赤鉄鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、錫石など 種別(教師用)OR-15R 種類15種 箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L55-3305 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50444608 L55-3305 オープン ¥30,000 ¥30,000 ¥33,000 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 示準化石標本 ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ クラックハンマー ナリカ 税込¥3,223 ¥2,930 バスケットへ 簡易実体鏡セット(1組) ナリカ 税込¥11,605 ¥10,550 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ Dual USBアダプターHS 近藤科学 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ MESHブロック付箋シール(50枚入り) SONY 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ MESHブロックカード 10セット(1セット16種類) SONY 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥528 ¥480 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,042 ¥1,856 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥90 ¥82 バスケットへ デジタル騒音計 マザーツール 税込¥6,488~ ¥5,898~ Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ) 税込¥19,558~ ¥17,780~ 科学ポスター 科学技術広報財団 税込¥770~ ¥700~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 乾湿計 佐藤計量器製作所 税込¥2,552~ ¥2,320~ デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥231,000 ¥210,000 バスケットへ 風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作岩石/化石/鉱物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品