人体骨格模型
脊柱を動かすことができます。頚椎部においてもすべて自然な動作ができます。脊柱は特殊構造で可動性に富み、自然な動きや病的な状態を表現できます。また脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっております。
その他キャスタースタンド
種別(脊柱可動型) A15N
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1780
内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。