脳の構造模型

脳の構造模型 - ナリカ

解剖分解数:9
頭部は頭蓋底の上から水平断され開放しています。脳は取り外し可能なので、頭蓋内の位置がわかります。正中矢状断された8分解の脳モデルでは脳表面の動脈のようすを、頭蓋底では脳底動脈や静脈銅を見ることができます。左右両半球とも分解単位は次の通りです。
前頭葉と頭頂葉 側頭葉と後頭葉 脳幹 小脳

仕様台付き種別C25N材質プラスチック寸法(mm)150×150×230内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447024M60-4302
オープン
105,000
115,500(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする